Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E7-2850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Xeon E7-2850 Prozessor 2 GHz 24 MB L3
HPE Xeon E7-2850 Prozessor 2 GHz 24 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     650016-001
EAN/GTIN:
     4053162666719
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E7-2850 - 2 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 24 MB Cache-Speicher - LGA1567 Socket - für P/N: 643764-B21, AM447A, AM447AR, AM448A, AM448AR, AM449A, AM449AR, AM451A, AM451AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E7-2850
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Cache-Speicher
24 MB
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 24 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA1567 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
24 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 643764-B21, AM426A, AM426AR, AM447A, AM447AR, AM448A, AM448AR, AM449A, AM449AR, AM451A, AM451AR
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA1567 Socket
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.134,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.301,98*
€ 3.929,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,89*
€ 3.910,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.208,98*
€ 3.818,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,48*
€ 3.766,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.134,02*
€ 3.729,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.