Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     237121-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr ram
HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - für Presario 4400, 60XX, 61XX, 62XX, 63XX, 71XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 4400, 4400LA, 6017EA, 6022EA, 6024EA, 6024US, 6027CA, 6027US, 6030CA, 6030EA, 6033EA, 6040CA, 6045CA, 6048EA, 6050, 6065EA-XP, 6073EA-XP, 6079EA-XP, 6084EA, 6085EA, 6086EA, 6090EA, 6095EA, 6095EA-XP, 6130LA, 6143EA-XP, 6180EA-XP, 6191EA-XP, 6197EA-XP, 6203EA, 6211EA, 6212EA, 6230EA, 6236EA, 6248EA, 6258EA, 6260EA, 6262EA, 6266, 6268, 6300CA, 6310US, 6320US, 6330US, 6350CA, 6350US, 6370US, 7104CA, 7110US
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.