Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - 2.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452366
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     257526-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 512mb
HP - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - 2.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Presario 6000EA, 6030, 6033EA, 6092EA, 6300CA, 6350CA, 6ZPXEH, 8154EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 6000EA, 6030, 6033EA, 6092EA, 6300CA, 6350CA, 6ZPXEH, 8154EA
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
Spannung
2.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, hp ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.