Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     335697-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr ram
HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - CL3 - ungepuffert - non-ECC - für Business Desktop dc7100, dx5150, dx6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq Business Desktop dc7100, dx5150, dx6100
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
Latenzzeiten
CL3
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, ddr ram cl3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.