Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UPS T1500 XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6452919
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     217859-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP UPS T1500 XR - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 1500 VA - 7.2 Ah - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, hörbarer Alarm
Schutzklasse Ausrüstung
25000 US Dollar
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, DEMKO, FIMKO, NEMKO, NOM, SEMKO, UL 1778, VDE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
7.2 Ah
Bereitgestellte Spannung
48 V
Laufzeit (bis zu)
6.5 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 5%
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk - RJ-45
Leistungskapazität
1500 VA
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.2 cm
Tiefe
46.2 cm
Höhe
24.1 cm
Gewicht
24.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.