Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium III


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452943
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     01.COPRM.70G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Intel Prozessoren bieten überlegene Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit, sowohl für die persönliche Unterhaltung mit Spielen, Shopping im Internet und die Kommunikation als auch für Server und Workstations. Sie bringen mehr Geschwindigkeit und Bequemlichkeit im Umgang mit dem PC sowie für die mobile Computernutzung und sorgen dafür, dass sich die Intel Architektur neue Leistungsebenen im technischen Computereinsatz erschließt - mit der hervorragenden Kompatibilität und Zuverlässigkeit, für die Intel bekannt ist. Der Intel Pentium III Prozessor bietet solide Leistung für Business- und Endanwender-Desktops der unteren Leistungsklasse. Mit dem Pentium III Prozessor bewältigen Sie die Arbeitsanforderungen von heute mit der Vielseitigkeit und Kompatibilität für eine breite Palette von Anwendungen in Ihrer e-Business-Umgebung oder zu Hause. Pentium III Prozessoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Server-Blades im Einprozessor- und Dualprozessorbetrieb sowie für Kompaktserver in Umgebungen, bei denen geringer Platzbedarf und niedriger Stromverbrauch wichtig sind.
Intel Pentium III - 700 MHz - für Veriton FP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
700 MHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions, MMX-Befehlssatz
Bus-Geschwindigkeit
100 MHz
Packagingtyp
FC-PGA
Cache-Speicher-Details
L2 - 256 KB
Cache-Speicher
Installierte Größe
256 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton FP
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.