Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Athlon 64 4450B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Athlon X2 4450B Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Athlon X2 4450B Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6454295
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     465303-001
EAN/GTIN:
     5704327692171
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Durch die Weiterentwicklung der Industriestandard-Technologie von 32- auf 64-Bit verbessert AMD64 die Performance vieler Anwendungen. 64-Bit Computing ermöglicht sowohl Betriebssystemen als auch der Software die Verarbeitung von größeren Datenmengen und den Zugriff auf erheblich mehr Speicher. AMD64 ist ein 64-Bit Technologiekonzept, das auf einem Industriestandard basiert und innovativ, einfach und zukunftsfähig ist. Es bietet die Performance der kommenden Generation schon heute.
AMD Athlon 64 4450B - 2.3 GHz - 2 Kerne - für Business Desktop dc5750, dc5800, dc5850, dx2355, dx2358, dx2450
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Athlon 64 4450B
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB
64-Bit-Computing
Ja
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq Business Desktop dc5750, dc5800, dc5850, dx2355, dx2358, dx2450
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.