Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454541
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     50.H01V4.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a
usb anschlusskabel
ACER - USB-Kabel - Mini-USB, Typ A (M) zu USB (M) - 1.2 m - Schwarz - für Acer d100, d150, d160
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.2 m
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer d100, d150, d160
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.