Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium III Xeon


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D7109-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
Intel Pentium III Xeon - 500 MHz - Slot 2 - für NetServer LXr 8500, LXr 8500 Block 2 Bundle, LXr 8500DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III Xeon
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
500 MHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Bus-Geschwindigkeit
100 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - Pipeline Burst - 32 KB ¦ L2 - 512 KB
Geeignete Sockel
Slot 2
Cache-Speicher
Typ
Pipeline Burst
Installierte Größe
512 KB
Max. unterstützte Größe
512 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer LXr 8500, LXr 8500 Block 2 Bundle, LXr 8500DC
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Slot 2
Weitere Suchbegriffe: Intel Xeon, Xeon, intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,22*
€ 1.059,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,92*
€ 1.055,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,59*
€ 1.046,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,19*
€ 1.030,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.