Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium III


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454755
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8511-69000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
Intel Pentium III - 667 MHz - Slot 1 - für NetServer LC2000, LC2000 Cluster, LC2000r, LH3000, LH3000r
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
667 MHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Bus-Geschwindigkeit
133 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - Advanced Transfer Cache - 32 KB ¦ L2 - 256 KB
Geeignete Sockel
Slot 1
Cache-Speicher
Typ
Advanced Transfer Cache
Installierte Größe
256 KB
Max. unterstützte Größe
256 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer LC2000, LC2000 Cluster, LC2000r, LH3000, LH3000r
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Slot 1
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.