Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron 850 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454760
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1842-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
Intel Celeron - 850 MHz - Socket 370
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Celeron
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
850 MHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions, MMX-Befehlssatz
Bus-Geschwindigkeit
100 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - Advanced Transfer Cache - 32 KB ¦ L2 - 128 KB
Geeignete Sockel
Socket 370
Cache-Speicher
Typ
Advanced Transfer Cache
Installierte Größe
128 KB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 370
Weitere Suchbegriffe: cpu intel socket 370, cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.