Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium III


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454762
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2110-69001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
Intel Pentium III - 1 GHz - Slot 1 - für Kayak XM600, XU800; Vectra VL600
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1 GHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions, MMX-Befehlssatz
Bus-Geschwindigkeit
133 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - Advanced Transfer Cache - 32 KB ¦ L2 - 256 KB
Geeignete Sockel
Slot 1
Cache-Speicher
Typ
Advanced Transfer Cache
Installierte Größe
256 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Kayak XM600, XU800 ¦ HP Vectra VL600
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Slot 1
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.