Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slate 10 Plus 3700ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6455162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J5U95AA
EAN/GTIN:
     0888793249307
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
HP Tablet
Einfach brillant - dieses Tablet bietet blitzschnelle Verbindungen für den perfekten Zugriff von unterwegs aus und das geniale intuitive Android OS für Multitasking auf höchstem Niveau. Ob zu Hause oder im Konferenzraum - das HP Slate 10 Plus unterstützt Sie immer und überall.
HP Slate 10 Plus 3700ns - Tablet - Android 4.4.2 (KitKat) - 16 GB eMMC - 25.4 cm (10") IPS (1280 x 800) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE - Modern Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 4.4.2 (KitKat)
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex-A9
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Miracast
Farbe
Modern Silver
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Software
Vorinstallierte Software
Skype, Google Talk, Gmail, YouTube, Google Plus, Google Chrome, Google Maps, Google Play Store, Kingsoft Office, Google Street View, HP Connected Photo, 25 GB Box.net-Speicher, Google Sync
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
23.24 Wh
Betriebszeit
Bis zu 6 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11b/g/n
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.59 cm
Tiefe
0.99 cm
Höhe
25.74 cm
Gewicht
640 g
Multimedia
Audio
Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer ¦ 1 x Micro-USB
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
GPS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
3 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.4 cm (10") IPS
Auflösung
1280 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB eMMC
RAM
1 GB - LPDDR2 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.