Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq Business Notebook Nc8430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6457981
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RH471EA
EAN/GTIN:
     0882780857971
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Für Geschäftsleute, die die Verarbeitungs- und Grafikleistung eines Desktop-PCs in und außerhalb des Büros wünschen, ist der HP Compaq nc8430 Business Notebook-PC die perfekte Lösung. Dieses Widescreen-Notebook bietet leistungsstarke Technologie sowie intuitiv bedienbare Funktionen, mit denen sich selbst anspruchsvollste geschäftliche Aufgaben und Anwendungen handhaben lassen. Die Grafikfunktionen liefern die Leistung, die Qualität und die Stabilität, die Sie für grafikintensive Softwareanwendungen benötigen.
HP Compaq Business Notebook nc8430 - Intel Core 2 Duo T7200 / 2 GHz - Centrino Duo - Win XP Pro - Mobility Radeon X1600 - 1 GB RAM - 100 GB HDD - DVD SuperMulti - 39.1 cm (15.4") 1680 x 1050
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
RAM
1 GB (1 x 1 GB)
Geschwindigkeit
667 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
4 GB
Leere Steckplätze
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, DriveLock, Wake-On-LAN, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, Besitzeranhänger, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP Mobile Data Protection System
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, Smart Card-Lesegerät
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Capable
Kennzeichnung
ACPI, APM 1.2, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, Green Tick
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Software
Software inbegriffen
Adobe Acrobat Reader, Intervideo WinDVD, Norton Internet Security, HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, HP Mobile Print Driver, HP Wireless Assistant, Sonic DigitalMedia Plus, HP Backup and Recovery Manager
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Faxkompatibilität
G3
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
4800 mAh
Betriebszeit
Bis zu 4 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, W-Lan ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Drahtlos
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 3945ABG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 25.9 cm x 2.8 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel 945PM Express
Funktionen
Unterstützung für Execute Disable Bit, Enhanced Intel Deeper Sleep with Dynamic Cache Sizing, Intel 64 Technology, Intel Advanced Digital Media Boost, Intel Advanced Smart Cache, Intel Dynamic Bus Parking, Intel Dynamic Power Coordination, Intel Intelligent Power Capability, Intel Smart Memory Access, Intel Wide Dynamic Execution
Cache
L2 - 4 MB
Plattform-Technologie
Intel Centrino Duo
CPU
Intel Core 2 Duo T7200 / 2 GHz
Front-Side-Bus
667 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Kompatibilität
Sound Blaster Pro
Videospeicher
256 MB
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Grafikprozessor
ATI Mobility Radeon X1600
Codec
AD1981HD
Audiofunktionen
High Definition Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, "Pointing Stick" Zeigegerät
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 3 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) FireWire, 4-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Batterie ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Steckplatz
2 x Speicher (1 frei) ¦ 1 x CardBus (1 frei) ¦ 1 x Smart Card (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM fest
Hauptspeicher
100 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1680 x 1050 (WSXGA+)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,67*
€ 1.936,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,75*
€ 1.935,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,14*
€ 1.927,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,71*
€ 1.922,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,40*
€ 1.916,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.