Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - non-ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6458022
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P8808-63001
EAN/GTIN:
     5705965713006
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr ram
HP - DDR - Modul - 128 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.