Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packard Bell - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packard Bell - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300
Artikel-Nr.:
     C1001-6458026
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     KN.1GB04.002
EAN/GTIN:
     5704327508588
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Packard Bell - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire M1640, M1640/440, M3630, M5630, M5630 AT365, M5630 AT369; Veriton M460, S460
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M3630, M5630, M5630 AT365, M5630 AT367, M5630 AT368, M5630 AT369, M5630 AT370, M5630 Blu-Ray, M5630 Gamer Line ¦ Acer Veriton M460, M460 Entry, M460 Premium, M460 Premium Gamer, M460 Premium Graphics Centre, M460 Premium Plus, M460 Value, M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460-FD2180P, M460G-ED7500C, M460G-ED8500C, M460-SC4200P, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2160C, M460-SD2182C, M460-SD4500C, M460-SD4502C, M460-UD2180C, M460-UD2180P, M460-UD4500C, M460-UD4500P, M460-UD4501C, M460-UD4501P, S460
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 1gb, ddr ram, ddr2 ram acer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.