| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6458028 Herst.-Nr.: DB224-69001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 512 MB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 184-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 333 MHz (PC2700) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |