Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6458168
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.51204.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Acer - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 3610, 3612, 3613, 3614, 3618
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Acer KN.51204.020
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3610, 3612LCi, 3613LC, 3613LCi, 3613LM, 3613LMi, 3613WLCi, 3613WLMi, 3614LCi, 3614LMi, 3614WLMi, 3618AWLMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Zugriffszeit
10 ns
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL3
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.