Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6458170
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2560G.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
Acer - DDR - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - 2.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 13XX, 14XX, 15XX, 16XX, 30XX, 35XX, 50XX, 91XX; TravelMate 30XX, 40XX, 44XX, 45XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Acer KN.2560G.001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1362LC, 1362LCi, 1362LM, 1362LMi, 1362WLC, 1362WLMi, 1362XC, 1363, 1363LC, 1363LMi, 1363WLCi, 1363WLMi, 1410, 1410-2039, 1410-2099, 1410-2285, 1410-232G25N, 1410-232G32n, 1410-233G16n, 1410-233G25n, 1410-233G32N, 1410-2385, 1410-2497, 1410-2706, 1410-2801, 1410-2817, 1410-2920, 1410-2936, 1410-2954, 1410-2990, 1410-722G25, 1410-741G16N, 1410-742G16N, 1410-742G25N, 1410-743, 1410-743G16, 1410-743G16n, 1410-743G25n, 1410-743G32N, 1410-8373, 1410-8414, 1410-8803, 1410-8804, 1410-8837, 1410-8913, 1411WLMi, 1412LC, 1412LMi, 1412WLMi, 1413LC, 1413LMi, 1413WLMi, 1414LC, 1414LMi, 1414WLCi, 1414WLMi, 1520, 1520da, 1521LCi, 1521LMi, 1522, 1522LCi, 1522LMi, 1522WLM, 1522WLMi, 1523WLMi, 1524WLMi, 1525WLMi, 1680, 1680WLMi, 1681LCi, 1681LMi, 1681WLMi, 1682LCi, 1682LMi, 1682WLCi, 1682WLMi, 1683WLMi, 1684WLMi, 1685WLMi, 1689WLMi, 3002LC, 3002LCi, 3002LM, 3002LMi, 3002NLC, 3002WLCi, 3002WLM, 3002WLMi, 3002WTMi, 3003LC, 3003LCi, 3003LM, 3003LMi, 3003NLC, 3003NLMi, 3003NMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004LC, 3004LCi, 3004LMi, 3004NLC, 3004NLMi, 3004WLCi, 3004WLM, 3004WLMi, 3004WLMi-FR, 3004WTMi, 3005WLCi, 3005WLMi, 3020, 3022LMi, 3022WLMi, 3022WTMi, 3023LMi, 3023WLMi, 3024LMi, 3024WLMi, 3025WLMi, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503LC, 3503LCi, 3503LMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5002WLMi, 5002WLMi-FR, 5003LM, 5003WLMi, 5003WLMi-FR, 5004WLMi, 5010, 5012LMi, 5012WLMi, 5014WLMI, 5020, 5021WLMi, 5022WLMi, 5023WLMi, 5024LMi, 5024WLMi, 5025WLMi, 9101WLMi, 9104WLMi ¦ Acer Extensa 2303LC, 2303LM, 2304WLM, 3003WLMi ¦ Acer TravelMate 2303LMi, 2303NLC, 2303WLC, 2303WLCi, 2304LC, 2304LCi, 2304LMi, 2304WLCi, 2304WLMi, 2305LCi, 2308WLMI, 3020, 3022WTMI, 4000LCi, 4000LMi, 4000WLCi, 4002WLCi, 4009LCi, 4011LCi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4400, 4401LCi, 4401LMi, 4402LCi, 4402LMi, 4402WLMi, 4403LMi, 4404LMi, 4404WLMi, 4502ALCi, 4503LCi, 4503WLMi, 4504LMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Spannung
2.5 V
Latenzzeiten
CL2.5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.