Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6460713
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     89Y9224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre Edge 71; ThinkCentre M57; M71; M75; M77; M80; M81; M90; M91; ThinkStation E30
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 89Y9224, IBM 0A36527
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre Edge 71 1577, 1578 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e 6176, 6177, 6178, 6179, 6305, 7064, 7065, 7066, 7094, 7096, 7098, 9349, 9356, 9438, 9439, 9481, 9482, 9487, 9488, 9489, 9622, 9649, 9949 ¦ Lenovo ThinkCentre M71e 3129, 3132, 3133, 3134, 3143, 3156, 3157, 3166, 3167, 3175, 3177, 5033 ¦ Lenovo ThinkCentre M75e 4162, 4163, 5041, 5042, 5044, 5046, 5053, 5054, 5056, 5057, 5058, 5061, 5062, 5063, 5064 ¦ Lenovo ThinkCentre M77 1982, 1983, 1990, 1995, 1996, 1997, 2209, 2227 ¦ Lenovo ThinkCentre M80 4165, 7179, 7181, 7239, 7511, 7513, 7521, 7529 ¦ Lenovo ThinkCentre M81 0268, 0385, 1730, 4166, 4167, 4169, 5025, 5030, 5032, 5048, 5049, 5069, 7517, 7518 ¦ Lenovo ThinkCentre M90 3026, 3029, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3245, 3246, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3491, 3544, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5474, 5485, 5492, 5498, 5547, 5554, 5567, 5852 ¦ Lenovo ThinkCentre M90p 3026, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3219, 3269, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3544, 3627, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5492, 5498, 5554, 5567, 5852, 5864 ¦ Lenovo ThinkCentre M91 4514, 4517 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p 4466, 4480, 4512, 4513, 4518, 4524, 7005, 7021, 7033, 7034, 7052, 7072 ¦ Lenovo ThinkStation E30 7782, 7783, 7824
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram rdimm 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.