Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 512 MB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6461198
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43R1775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 512 MB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad R500; T500; W500; X200; X200s; X200si; X201; X201i; X201s; X301
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R500 ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad X200 ¦ Lenovo ThinkPad X200s ¦ Lenovo ThinkPad X200si ¦ Lenovo ThinkPad X201 ¦ Lenovo ThinkPad X201i ¦ Lenovo ThinkPad X201s ¦ Lenovo ThinkPad X301
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.