Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5677


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6461270
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     71Y9035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon X5677 - 3.46 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1366 Socket - FRU - für ThinkStation S20
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5677
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.46 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
12 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.73 GHz
Geeignete Sockel
LGA1366 Socket
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation S20
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.562,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,29*
€ 1.982,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,81*
€ 1.978,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,07*
€ 1.935,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,59*
€ 1.902,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,87*
€ 1.859,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.