Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8261 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 03T8261 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6461602
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für ThinkStation C30; D30; E31; E32; S30
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 0B47377, Lenovo 03T8261
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 1095, 1097, 1136, 1137 ¦ Lenovo ThinkStation D30 4223, 4229, 4352, 4353, 4354 ¦ Lenovo ThinkStation E31 2551, 2552, 2553, 2555, 3688, 3690, 3691, 3695 ¦ Lenovo ThinkStation E32 30A0, 30A1, 30A2, 30A3 ¦ Lenovo ThinkStation S30 0567, 0568, 0569, 0606, 4351, 4352
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.