Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8396 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 03T8396 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6461922
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert - ECC - für ThinkStation C30; D30; S30
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03T8396
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 1095, 1097, 1136, 1137 ¦ Lenovo ThinkStation D30 4223, 4229, 4352, 4353, 4354 ¦ Lenovo ThinkStation S30 0567, 0568, 0569, 0606, 4351, 4352
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.