Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A6-5400B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6462008
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T6655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Mit einer AMD APU in Ihrem Laptop erhalten Sie das beste aus beiden Welten - starke Leistung und lange Akkulaufzeit, verbunden mit den aktuellsten Designs für Arbeit und Freizeit. AMD ebnet den Weg zu einem nahtlosen Laptop-Erlebnis nach Ihren Vorstellungen - ob Sie nun auf Reisen oder einfach nur kurz unterwegs sind.
AMD A6 5400B - 3.6 GHz - 2 Kerne - Socket FM2 - für ThinkCentre M78
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A6 5400B
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Geeignete Sockel
Socket FM2
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.