Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6462270
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Core i5 2500 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 6 MB Cache-Speicher - für ThinkCentre Edge 92
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 2500 (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre Edge 92
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.