Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6462547
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC - für ThinkServer RD330; RD430
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03X3813
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 3072, 3073, 3074, 4302, 4304, 4305 ¦ Lenovo ThinkServer RD430 3057, 3059, 3061, 3064, 3065, 3069, 3070, 3071, 4306
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,62*
€ 713,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,89*
€ 712,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,38*
€ 710,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.