Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 4570


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6463147
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5 4570 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 6 MB Cache-Speicher - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 4570 (4. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
84 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 4600
Max. unterstützte Speichergröße
2 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 3840x2160@60Hz (DP), 3840x2160@60Hz (eDP), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,87*
€ 555,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.