Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133
Artikel-Nr.:
     C1001-6465261
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     33L3082
EAN/GTIN:
     4053162022959
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - ungepuffert - ECC - für eserver xSeries 200; 200VL; IntelliStation E Pro 6836, Pro 6846; PC 300 GL; 300 PL
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 200 ¦ IBM eserver xSeries 200VL ¦ IBM IntelliStation E Pro 6836, Pro 6846 ¦ IBM PC 300 GL 6563, 6564, 6574 ¦ IBM PC 300 PL 6565
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
16 x 72
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc lenovo, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.