Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Prozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Prozessor
Artikel-Nr.:
     C1001-6465665
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     25P2601
EAN/GTIN:
     4053162002678
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Intel Prozessoren bieten überlegene Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit, sowohl für die persönliche Unterhaltung mit Spielen, Shopping im Internet und die Kommunikation als auch für Server und Workstations. Sie bringen mehr Geschwindigkeit und Bequemlichkeit im Umgang mit dem PC sowie für die mobile Computernutzung und sorgen dafür, dass sich die Intel Architektur neue Leistungsebenen im technischen Computereinsatz erschließt - mit der hervorragenden Kompatibilität und Zuverlässigkeit, für die Intel bekannt ist. Der Intel Pentium III Prozessor bietet solide Leistung für Business- und Endanwender-Desktops der unteren Leistungsklasse. Mit dem Pentium III Prozessor bewältigen Sie die Arbeitsanforderungen von heute mit der Vielseitigkeit und Kompatibilität für eine breite Palette von Anwendungen in Ihrer e-Business-Umgebung oder zu Hause. Pentium III Prozessoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Server-Blades im Einprozessor- und Dualprozessorbetrieb sowie für Kompaktserver in Umgebungen, bei denen geringer Platzbedarf und niedriger Stromverbrauch wichtig sind.
IBM - Intel Pentium III - 1.26 GHz - Socket 370 - für eserver xSeries 200; 200VL; 232; 342
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.26 GHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions, MMX-Befehlssatz
Bus-Geschwindigkeit
133 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - Advanced Transfer Cache - 32 KB ¦ L2 - 512 KB
Geeignete Sockel
Socket 370
Cache-Speicher
Typ
Advanced Transfer Cache
Installierte Größe
512 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 200 ¦ IBM eserver xSeries 200VL ¦ IBM eserver xSeries 232 ¦ IBM eserver xSeries 342
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 370
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,56*
€ 914,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,82*
€ 886,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,65*
€ 862,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.