Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133
Artikel-Nr.:
     C1001-6465752
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     33l3145
EAN/GTIN:
     5705965737828
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - registriert - ECC - für eserver xSeries 13X; 220; 300; 330; 330 Internet Caching Appliance; 330 MXT
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 130 ¦ IBM eserver xSeries 135 ¦ IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 300 ¦ IBM eserver xSeries 330 ¦ IBM eserver xSeries 330 Internet Caching Appliance ¦ IBM eserver xSeries 330 MXT ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851, Pro 8654
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc lenovo, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.