Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6465776
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     31P9123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 1gb
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre A30; A35; A50; A50p; M50; S50; ThinkCentre A30; A35; A50; A50p; M50; S50
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkCentre A30 ¦ IBM ThinkCentre A35 ¦ IBM ThinkCentre A50 ¦ IBM ThinkCentre A50p ¦ IBM ThinkCentre M50 ¦ IBM ThinkCentre S50 ¦ Lenovo ThinkCentre A30 ¦ Lenovo ThinkCentre A35 ¦ Lenovo ThinkCentre A50 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p ¦ Lenovo ThinkCentre M50 ¦ Lenovo ThinkCentre S50
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Latenzzeiten
CL2.5
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, lenovo ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.