| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6465845 Herst.-Nr.: 90P1123 EAN/GTIN: 4053162126817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten. Lenovo - DDR2 - Modul - 256 MB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - registriert - ECC - für BladeCenter HS20; eServer xSeries 226; 236; 336; 346; BladeCenter HS20 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 256 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eServer xSeries 336 ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 240-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Registriert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 400 MHz (PC2-3200) | ![](/p.gif) | Latenzzeiten | CL3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |