Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Pentium 4
Artikel-Nr.:
     C1001-6465909
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02R8742
EAN/GTIN:
     4053162000339
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Mit einem PC mit Intel Pentium 4 Prozessor und HT-Technologie können Sie mehrere anspruchsvolle Anwendungen gleichzeitig ausführen - so macht produktiveres Arbeiten noch mehr Spaß! Dank dieser bahnbrechenden Technologie von Intel kann der Prozessor zwei Threads (Programmteile) parallel ausführen, sodass Ihre Software noch effizienter läuft und Sie produktiver als je zuvor mit Multitasking arbeiten können. Denken Sie daran, dass immer mehr Anwendungen von der Hyper-Threading-Technologie profitieren, die die Prozessorleistung und die Reaktionsgeschwindigkeit beim Multitasking verbessert und Ihnen so die Möglichkeit gibt, eine größere Zahl von Aufgaben gleichzeitig auf Ihrem PC zu bearbeiten. Mit dem Intel Pentium 4 Prozessor können Sie Spiele in einer neuen Leistungsdimension erleben. Sie können Musik müheloser aufnehmen, mischen, kopieren und alte Aufnahmen verbessern. Außerdem können Sie mit dem Pentium 4 Prozessor Fotos entwickeln, bearbeiten und präsentieren. Mit dem Intel Pentium 4 Prozessor brauchen Sie keine Videobänder mehr, um Fernsehsendungen aufzunehmen.
Intel Pentium 4 - 3 GHz - Socket 478 - für NetVista A22; A30; M41; M42; S42; X41; ThinkCentre A30; A50; M50; S50; ThinkPad G40
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium 4
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions 2, Hyper-Threading-Technologie, Streaming SIMD Extensions 3
Bus-Geschwindigkeit
800 MHz
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB
Geeignete Sockel
Socket 478
Cache-Speicher
Typ
Advanced Transfer Cache
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM NetVista A22p 2292, 6343, 6349, 6350, 6823, 6825 ¦ IBM NetVista A30 6824, 6826, 8313, 8314, 8315 ¦ IBM NetVista A30p 2289, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 ¦ IBM NetVista M41 2273, 6043, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6822, 6823, 6824, 6825 ¦ IBM NetVista M42 6290, 8181, 8182, 8301, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308 ¦ IBM NetVista S42 8317, 8318, 8319 ¦ IBM NetVista X41 2283, 6274, 6596 ¦ Lenovo ThinkCentre A30 2296, 8191, 8198, 8199, 8316, 8434 ¦ Lenovo ThinkCentre A50 8084, 8085, 8126, 8147, 8148, 8149, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8320, 8419 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8413, 8414, 8415, 8430, 8431 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8183, 8184, 8416, 8417, 8418, 8429 ¦ Lenovo ThinkPad G40 2384, 2388, 2389
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 478
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,78*
€ 1.889,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,82*
€ 1.868,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,20*
€ 1.795,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,68*
€ 1.771,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,03*
€ 1.755,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.