Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon MP
Artikel-Nr.:
     C1001-6465921
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     59P6941
EAN/GTIN:
     4053162011410
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Prozessoren bieten überlegene Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für Server und Workstations. Sie sorgen dafür, dass sich die Intel Architektur neue Leistungsebenen im unternehmensweiten Computereinsatz erschließt - mit der ganzen Kompatibilität und Zuverlässigkeit, für die Intel bekannt ist. Der Intel Xeon Prozessor MP wurde speziell für Server der mittleren Ebene und im Back-End konzipiert, also für zentrale betriebliche Funktionen wie die Bereitstellung von Anwendungsprogrammen, Verarbeitung von Transaktionen, Datenbankverwaltung oder das Logistikketten-Management. Mit seiner Hyper-Threading-Technologie und der Intel NetBurst Mikroarchitektur bietet der Intel Xeon Prozessor MP Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, wie sie heute von einer Serverplattform erwartet wird.
Intel Xeon MP - 1.5 GHz - Socket 603 - für eserver xSeries 225 8647; eServer xSeries 255 8684; eserver xSeries 360
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon MP
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.5 GHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions 2, Hyper-Threading-Technologie
Bus-Geschwindigkeit
400 MHz
Cache-Speicher-Details
L2 - 512 KB ¦ L3 - 1 MB
Geeignete Sockel
Socket 603
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 225 8647 ¦ IBM eServer xSeries 255 8684 ¦ IBM eserver xSeries 360
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 603
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.690,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.764,04*
€ 5.669,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.752,09*
€ 5.654,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.716,92*
€ 5.613,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.699,71*
€ 5.592,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.690,19*
€ 5.581,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.