Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon MP
Artikel-Nr.:
     C1001-6465926
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49P3167
EAN/GTIN:
     4053162010772
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der neue Intel Xeon Prozessor für Server und Workstations weist innovative Technologien wie z. B. die Intel Netburst Mikroarchitektur und Hyper-Threading-Technologie auf. Er bietet eine herausragende Plattformleistung, größte Zuverlässigkeit sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Vielseitigkeit und kann so Leistungsreserven sowohl für die aktuellen als auch die Server- und Workstationplattformen der Zukunft bereitstellen. Aufgrund der bedeutenden Plattformverbesserungen, der gebotenen Leistung und des guten Preis-/Leistungsverhältnisses ist nun der Zeitpunkt gekommen, um ältere Systeme aufzurüsten und somit den Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen auszuweiten.
Intel Xeon MP - 2 GHz - Socket 603 - für eServer xSeries 255; eserver xSeries 360 VL; 36X; 445; BladeCenter HS40
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon MP
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Größe des First-Level-Cache
8 KB
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions 2, Hyper-Threading-Technologie
Bus-Geschwindigkeit
400 MHz
Cache-Speicher-Details
L1 - 8 KB ¦ L2 - 512 KB ¦ L3 - 1 MB
Geeignete Sockel
Socket 603
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 225 8647 ¦ IBM eServer xSeries 255 8684 ¦ IBM eserver xSeries 360 ¦ IBM eserver xSeries 360 VL ¦ IBM eserver xSeries 365 ¦ IBM eserver xSeries 445 ¦ Lenovo BladeCenter HS40 8839
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 603
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,99*
€ 2.181,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,98*
€ 2.180,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,87*
€ 2.160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,64*
€ 2.147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,92*
€ 2.130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.