Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Intel Xeon MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon MP
Artikel-Nr.:
     C1001-6465960
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     26K5855
EAN/GTIN:
     4053162003026
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Entwickelt für Mid-Tier- und Back-End-Server, basiert der Intel Xeon Prozessor MP auf der führenden Technologie von Intel. Diese Technologie ermöglicht kleinere und schnellere Prozessoren und liefert damit noch mehr Leistung. Dies wird zum Beispiel mit größeren Cache-Speichern erreicht. Trotzdem bleibt die Hardware-Kompatibilität mit den Vorgänger-Plattformen erhalten.
Intel Xeon MP - 2.7 GHz - Socket 603 - für eServer xSeries 255; eserver xSeries 365; 445; 445 with RSAII-EXA; BladeCenter HS40
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon MP
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions 2, Hyper-Threading-Technologie
Bus-Geschwindigkeit
400 MHz
Temperaturspezifikationen
70 °C
Kernspannung
1.475 V
Cache-Speicher-Details
L2 - 512 KB ¦ L3 - 2 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Geeignete Sockel
Socket 603
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 225 8647 ¦ IBM eServer xSeries 255 8684 ¦ IBM eserver xSeries 365 ¦ IBM eserver xSeries 445 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA ¦ Lenovo BladeCenter HS40 8839
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.655,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.891,63*
€ 7.011,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.845,55*
€ 6.956,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.715,82*
€ 6.801,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.655,34*
€ 6.729,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.