Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6466010
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P3847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad R60; T60; T60p; X60; X60 Tablet; X60s; Z61e; Z61m; Z61p; Z61t
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R60 9444, 9445, 9446, 9447, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464 ¦ Lenovo ThinkPad T60 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad T60p 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad X60 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 2507, 2508, 2509, 2510 ¦ Lenovo ThinkPad X60 Tablet 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368 ¦ Lenovo ThinkPad X60s 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 2507, 2508, 2522, 2524, 2533, 2534 ¦ Lenovo ThinkPad Z61e 0672, 0673 ¦ Lenovo ThinkPad Z61m 0674, 9450, 9451, 9452, 9453 ¦ Lenovo ThinkPad Z61p 0660, 0672, 0673, 0674, 9450, 9451, 9452, 9453 ¦ Lenovo ThinkPad Z61t 9440, 9441, 9442, 9443, 9448
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.