Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6466041
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5157
EAN/GTIN:
     k.A.
Lenovo - Stromkabel - Schweiz - für Lenovo D221, D222, L193; S200; ThinkCentre A55; A60; M55; ThinkVision L191, L192, L194
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Schweiz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkVision C190, L171p, L190 ¦ Lenovo D221, D222, L193 ¦ Lenovo J100 8253, 8254, 8454 ¦ Lenovo J105 8258 ¦ Lenovo S200 9685 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8107 ¦ Lenovo ThinkCentre A52 8158, 8161, 8163, 8169, 8289, 8296, 8340, 8343, 8344 ¦ Lenovo ThinkCentre A55 8985 ¦ Lenovo ThinkCentre A60 9383 ¦ Lenovo ThinkCentre E51 8464 ¦ Lenovo ThinkCentre M51 8104, 8106, 8108, 8118 ¦ Lenovo ThinkCentre M52 8099, 8111, 8112, 8113, 8212, 8213, 8214, 8215, 9211 ¦ Lenovo ThinkCentre M52e 8299 ¦ Lenovo ThinkCentre M55 8808 ¦ Lenovo ThinkCentre M55p 8808 ¦ Lenovo ThinkVision C190, E74, L151, L151p, L171, L171p, L190, L191, L192, L192p, L194, L201p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.