Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200
Artikel-Nr.:
     C1001-6466103
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P2871
EAN/GTIN:
     4053162029903
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - registriert - ECC - für eServer xSeries MXE 460; BladeCenter HS20; JS21; System x38XX; x3950; x3950 E
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 260 8865 ¦ IBM eServer xSeries 366 ¦ IBM eServer xSeries 460 ¦ IBM eServer xSeries MXE 460 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843 ¦ Lenovo BladeCenter JS21 ¦ Lenovo System x3800 ¦ Lenovo System x3850 ¦ Lenovo System x3950 ¦ Lenovo System x3950 E
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.