Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6466315
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41X4255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für J115; J205; K100; S200; ThinkCentre A53; A55; A57; A60; A61; A62; M57; M58
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo J115 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392 ¦ Lenovo J205 9686, 9687 ¦ Lenovo K100 5301 ¦ Lenovo S200 9684, 9685 ¦ Lenovo S200p 9682, 9683 ¦ Lenovo ThinkCentre A53 8701, 8702, 8970, 8973, 8980, 8983, 8992, 8995, 9276, 9277, 9286, 9287, 9378, 9387, 9628, 9635 ¦ Lenovo ThinkCentre A55 8705, 8706, 8972, 8975, 8982, 8985, 8994, 9265, 9636, 9638, 9640, 9641 ¦ Lenovo ThinkCentre A57 9407, 9702, 9703, 9704, 9708, 9788, 9789, 9794, 9807, 9851, 9859 ¦ Lenovo ThinkCentre A60 8013, 8700, 8976, 8979, 8986, 8991, 9266, 9269, 9282, 9283, 9373, 9374, 9383, 9384, 9631, 9646, 9647, 9694, 9695 ¦ Lenovo ThinkCentre A61 6453, 9120, 9126, 9129, 9134, 9135, 9136, 9137, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ¦ Lenovo ThinkCentre A62 3656, 3658, 7057, 7061, 7062, 7092, 9485, 9486, 9623, 9624, 9625, 9705, 9707, 9935, 9945, 9953 ¦ Lenovo ThinkCentre M57 6008, 6010, 6019, 6062, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6079, 6081, 6082, 6086, 6087, 6089, 6393, 6394, 6395, 7103, 9087, 9088, 9172, 9174, 9181, 9182, 9193, 9194, 9196, 9323, 9325, 9970, 9978 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e 6176, 6177, 6178, 6179, 6305, 7064, 7065, 7066, 7094, 7096, 7098, 9349, 9356, 9438, 9439, 9481, 9482, 9487, 9488, 9489, 9622, 9649, 9949 ¦ Lenovo ThinkCentre M57p 6064, 6067, 6073, 6078, 6088, 6395, 6397, 8334, 9011, 9012, 9013, 9014, 9018, 9019, 9071, 9087, 9088, 9089, 9096, 9160, 9162, 9163, 9164, 9193, 9194, 9196, 9303, 9326, 9330, 9967, 9979 ¦ Lenovo ThinkCentre M58e 7258, 7259, 7268, 7269, 7270, 7279, 7298, 7303, 7304, 7306, 7307, 7408, 7491, 7506, 7508, 7514, 7843, 7847
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.