Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 41Y2854 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Lenovo 41Y2854 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6466521
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - ECC - für IntelliStation M Pro 9229; System x3250; System x3200; x3200 M2; x3250; x3250 M2; x3350
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 41Y2854
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM IntelliStation M Pro 9229 ¦ IBM System x3250 4366 ¦ Lenovo System x3200 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3350
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.