| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6468278 Herst.-Nr.: MS8192SUP323 EAN/GTIN: 4047762294762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Memorysolution - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC - für SUPERMICRO X8DTT-IBXF Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 8 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SUPERMICRO X8DTT-IBXF | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 240-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Metallüberzug | Gold | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Registriert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |