Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution 8GB, FSC BX630 Quad (Kit of 2) Speichermodul 1 x 8 GB
Memory Solution 8GB, FSC BX630 Quad (Kit of 2) Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6468780
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192FSC633
EAN/GTIN:
     4047762353315
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Memorysolution - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V - registriert - ECC - für Fujitsu PRIMERGY RX200 S6, RX300 S6, TX200 S6, TX300 S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3604-L515
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S6, RX300 S6, TX200 S6, TX300 S6
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.