Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueWalker UPS Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6471597
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120507
EAN/GTIN:
     4260074974218
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
BlueWalker - UPS Montageset - Rack montierbar - Silber - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
47 cm
Gewicht
1.58 kg
Farbe
Silber
Produkttyp
UPS Montageset
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Rack-Schienen, 12 M6-Schrauben, 2 M6-Federscheiben, 2 Unterlegscheiben, 4 x Muttern
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.