Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0U 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6474964
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M4133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lenovo 0U 24 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 24 - 0U - für System x3620 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
24 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
32 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
119 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3620 M3
Weitere Suchbegriffe: lenovo pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,39*
€ 706,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.