Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384SUN722 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Memory Solution MS16384SUN722 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6481051
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384SUN722
EAN/GTIN:
     4047762348830
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - registriert - ECC - für Sun SPARC Enterprise M3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB: 4 x 4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Sun SEWX2C1Z, Sun SEWX2C2Z
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sun SPARC Enterprise M3000
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.