Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384HP499 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Memory Solution MS16384HP499 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6481703
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384HP499
EAN/GTIN:
     4047762283551
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - registriert - ECC - für HPE Integrity rx3600, rx6600
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB: 4 x 4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP AB566A
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Integrity rx3600, rx6600
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.