Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6488379
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2100
EAN/GTIN:
     7313042987172
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment - Rackpaneel - Deckenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Breite
60 cm
Tiefe
69.4 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
1.03 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Modulares Design
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.