Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star CB2002 LC FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6489372
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     55555563
EAN/GTIN:
     4951319299547
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Star CB2002 LC FN - Elektronische Kassenschublade - Ultra White - für mC-Print3 MCP30 BK E+U, MCP30 WT E+U; TSP 654IISK, 654IIU-24 GRY
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (4 Banknoten-, 8 Münzfächer)
Breite
41 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
Ultra White
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, Verriegelung in 3 Positionen, verschließbare Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Star mC-Print3 MCP30 BK E+U, MCP30 WT E+U ¦ Star TSP 654IISK, 654IIU-24 GRY
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
99250015
ab € 23,49*
Zubehör
Star
55555562
ab € 67,67*
Zubehör
Star
99250025
ab € 6,49*
Zubehör
Star
99250018
ab € 31,96*
Zubehör
Star
99250027
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.